BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 27 880228

CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880228
Rubix:999191000050867
EAN:3660338336553
BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 27 880228

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro27 mm
Lunghezza77 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 27 880228


ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1
Chiave a bussola da 1/2"lunga, finitura opaca, esagonale

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro27 mm
Lunghezza77 mm
171,15 IVA esclusa
/ 30 Unità
208,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore