BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 16 4981772

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4981772
Rubix:999180200042322
EAN:3660338484070
BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 16 4981772

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro16 mm
Lunghezza78 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 16 4981772


DIN 3129 DIN 3121
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro16 mm
Lunghezza78 mm
8,63 IVA esclusa
/ Unità
10,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore