CH.BUSS.POLIG.ATT.1/2 969RB 22

Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:D 19 22
Rubix:160000000860749
Produttore:6134600
EAN:4010886613467
CH.BUSS.POLIG.ATT.1/2 969RB 22
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro22 mm
Lunghezza41,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH.BUSS.POLIG.ATT.1/2 969RB 22


Chiave a bussola 1/2", profilo UD 22 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso106 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro22 mm
Lunghezza41,5 mm
Finituracromato
Peso106 g
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,48 IVA esclusa
/ Unità
17,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione