CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE 1/2, MILLIMETRI 7800SM-19

Bussole con attacco quadro da 1/2" con profilo esagonale metrico e finitura lucida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:7800SM-19
Rubix:160000001329099
EAN:7314151097943
CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE 1/2, MILLIMETRI 7800SM-19

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro19 mm
Lunghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE 1/2, MILLIMETRI 7800SM-19


Bussole di lunghezza standard, 1/2". Esagonali, metriche. Non adatte all'uso in macchina. Acciaio di qualità ad alta lega. Lucidato a specchio. Dentate. ISO 2725/1174. DIN 3124/3120. Ciascuna confezione contiene una scheda informativa in plastica.

Punti di forza

1/2" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish

Informazioni tecniche


Attributi
Peso81 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro19 mm
Lunghezza38 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
7,30 IVA esclusa
/ Unità
8,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione