007200319-BUSSOLA A MACCH LUNGHE 1/2 L 19 720L 19
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2" bocca esagonale, serie lunga fosfatate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:720L 19
Rubix:160000000003682
Produttore:007200319
EAN:8014230028903

Documenti
Dettagli del prodotto : 007200319-BUSSOLA A MACCH LUNGHE 1/2 L 19 720L 19
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2" bocca esagonale, serie lunga fosfatate
Punti di forza
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2" bocca esagonale, serie lunga fosfatate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x85x40 mm |
|---|---|
| Peso | 255 g |
| Lunghezza | 80 mm |
| Finitura | fosfato |
| Peso | 255 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
