BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 22 880226

CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880226
Rubix:999191000050869
EAN:3660338336539
BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 22 880226

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro22 mm
Lunghezza77 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 22 880226


ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1
Chiave a bussola da 1/2"lunga, finitura opaca, esagonale

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro22 mm
Lunghezza77 mm
106,89 IVA esclusa
/ 30 Unità
130,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione