009100118-BUSSOLA POLIGONALE 3/8 B 18 910B 18
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8" bocca poligonale, cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:910B 18
Rubix:160000000004757
Produttore:009100118
EAN:8014230032672

Documenti
Dettagli del prodotto : 009100118-BUSSOLA POLIGONALE 3/8 B 18 910B 18
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8" bocca poligonale, cromate
Punti di forza
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8" bocca poligonale, cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x55x35 mm |
|---|---|
| Peso | 58,4 g |
| Lunghezza | 34 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 58,4 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
