009000090-BUSSOLA ESAGONALE 1/4 9 900 9
BUSSOLA A MANO BOCCOLA ESAGONALE 1/4" BETA 900
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:900 9
Rubix:160000000004534
Produttore:009000090
EAN:8014230031675


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 9 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009000090-BUSSOLA ESAGONALE 1/4 9 900 9
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Attacco quadro femmina
Esecuzione cromata
Attacco quadro femmina
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso | 12 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Diametro | 9 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
| Quadro | 6,35 mm |
| Diametro (pollici) | 0,3543 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 12 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore