CH.BUSS.POLIG.ATT.1/4 941RAB 7

Tappo a 12 lati profilo UD D 20

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:D 20 7
Rubix:160000000881792
Produttore:1649590
EAN:4010886832172
CH.BUSS.POLIG.ATT.1/4 941RAB 7
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro7 mm
Lunghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH.BUSS.POLIG.ATT.1/4 941RAB 7


Chiave a bussola 1/4", profilo UD 7 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro7 mm
Lunghezza25 mm
Finituracromato
Peso13 g
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,08 IVA esclusa
/ Unità
9,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione