U02352103 235 1/2 EN_8 CHIAVE A BUSSOLA -E-

CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 EN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Usag:235 1/2 EN 8
Rubix:160000000339573
Produttore:U02352103
EAN:8010239111639
U02352103 235 1/2 EN_8 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro8 mm
Lunghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : U02352103 235 1/2 EN_8 CHIAVE A BUSSOLA -E-


ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x13,1x13,1 mm
Peso53 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro8 mm
Lunghezza36 mm
Quadro12,5 mm
Diametro (pollici)0,315 ''
Finituracromato
Peso51 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,57 IVA esclusa
/ Unità
5,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore