CH.BUSS.ESAG.ATT.1/4 941RAL 13

Tappo lungo 6 lati - 20 L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:20 L 13
Rubix:160000000875143
Produttore:6192640
EAN:4010886619261
CH.BUSS.ESAG.ATT.1/4 941RAL 13

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro13 mm
Lunghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH.BUSS.ESAG.ATT.1/4 941RAL 13


Chiave esagonale 1/4", lunga

Design: DIN 3124 - ISO 2725-1, con dispositivo di bloccaggio a sfera e impugnatura zigrinata.

In acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato e cromato.

Chiave a bussola 1/4" lunga esagonale 13 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso54 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro13 mm
Lunghezza50 mm
Finituracromato
Peso54 g
Codice doganale82042000
29,28 IVA esclusa
/ Unità
35,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione