BUSSOLA S.24LA

S.LA- bussole 1/2" lunghe 12 lati, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.24LA
Rubix:160000000311043
EAN:3148510554259
BUSSOLA S.24LA

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro30 mm
Lunghezza77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.24LA


A [mm]: 22d [mm]: 28.0d1 [mm]: 30.0L [mm]: 77L1 [mm]: 21 12facce [mm]: 12[g]: 215

Punti di forza

- Profilo OGV®: maggiore trasmissione di potenza senza danneggiare il dado. - Prese lunghe per l'accesso agli alberi o alle filettature lunghe delle viti. - Esecuzione: Cromato lucido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)77x32x32 mm
Peso imballaggio265 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro30 mm
Lunghezza77 mm
Quadro24 mm
Finituracromato
Peso255 g
16,63 IVA esclusa
/ Unità
20,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione