BUSS.AVV MASCH.ATT.1/2 982GD 6

Chiave a impulsi esagonale - IN K 19

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:IN K 19 6
Rubix:160000000875395
Produttore:6224000
EAN:4010886622407
BUSS.AVV MASCH.ATT.1/2 982GD 6
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro6 mm
Lunghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSS.AVV MASCH.ATT.1/2 982GD 6


Chiave a bussola per avvitatori 1/2", esagono cavo 6 mm Per uso con avvitatori Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Peso72 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro6 mm
Lunghezza44 mm
Finituralucidato
Codice doganale82079030
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,88 IVA esclusa
/ Unità
30,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione