007100010-BUSSOLA A MACCHINA 3/8 10 710 10
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8" bocca esagonale serie normale, fosfatate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:710 10
Rubix:160000000003606
Produttore:007100010
EAN:8014230028392


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | attacco quadro femmina 3/8' '' |
|---|---|
| Diametro | 16,3 mm |
| Lunghezza | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 007100010-BUSSOLA A MACCHINA 3/8 10 710 10
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8" bocca esagonale serie normale, fosfatate
Punti di forza
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8" bocca esagonale serie normale, fosfatate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso | 37,6 g |
| Quadro di trascinamento | attacco quadro femmina 3/8' '' |
| Diametro | 16,3 mm |
| Lunghezza | 28 mm |
| Quadro | 19 mm |
| Finitura | fosfato |
| Peso | 41,3 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione