CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE 1/2, MILLIMETRI 7800SM-24

Bussole con attacco quadro da 1/2" con profilo esagonale metrico e finitura lucida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:7800SM-24
Rubix:160000001329374
EAN:7314151097998
CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE 1/2, MILLIMETRI 7800SM-24

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE 1/2, MILLIMETRI 7800SM-24


Bussole di lunghezza standard, 1/2". Esagonali, metriche. Non adatte all'uso in macchina. Acciaio di qualità ad alta lega. Lucidato a specchio. Dentate. ISO 2725/1174. DIN 3124/3120. Ciascuna confezione contiene una scheda informativa in plastica.

Punti di forza

1/2" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza41 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
8,96 IVA esclusa
/ Unità
10,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione