CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE 3/8 952RB 13
Chiavi a bussola attacco 3/8" din 3120-iso 1174
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:D 30 13
Rubix:160000000860644
Produttore:6230830
EAN:4010886623084


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE 3/8 952RB 13
Chiave a bussola 3/8", profilo UD, 13 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza | 28 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 31 g |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione