BUSS. X AVVITATORI 1/2 982GC 18

Presa per avvitatore a impulsi 1/2" 6 lati lunghi modello K19 L

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:K 19 L 18
Rubix:160000000879918
Produttore:6197870
EAN:4010886619780
BUSS. X AVVITATORI 1/2 982GC 18
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro18 mm
Lunghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSS. X AVVITATORI 1/2 982GC 18


Chiave a bussola per avvitatori 1/2" lunga, esagonale 18 mm Per uso con avvitatori, adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Peso255 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro18 mm
Lunghezza82 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,60 IVA esclusa
/ Unità
28,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione