BUSSOLA X AVVITATORI MASCH.ATT.3/4 982GEM 17
Bussole per avvitatori attacco 3/4 e 1" din 3121-iso 1174
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:IN K 32 17
Rubix:160000000887332
Produttore:1956485
EAN:4010886869994


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 17 mm |
| Lunghezza | 62 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA X AVVITATORI MASCH.ATT.3/4 982GEM 17
Chiave a bussola per avvitatori 3/4" 17 mm Per uso con avvitatori Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - H 20, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 495 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 17 mm |
| Lunghezza | 62 mm |
| Finitura | lucidato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione