U02353129 235 3/4 EN_50 CHIAVE A BUSSOLA -B-

CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 3/4" USAG 235 3/4 EN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:235 3/4 EN 50
Rubix:160000000339674
Produttore:U02353129
EAN:8010239123762
U02353129 235 3/4 EN_50 CHIAVE A BUSSOLA -B-

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro50 mm
Lunghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02353129 235 3/4 EN_50 CHIAVE A BUSSOLA -B-


ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x68,5x68,5 mm
Peso755 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro50 mm
Lunghezza75 mm
Quadro19,05 mm
Diametro (pollici)1,9685 ''
Finituracromato
Peso788 g
28,01 IVA esclusa
/ Unità
34,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore