CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.3/8 952RA 18
Chiavi a bussola attacco 3/8" din 3120-iso 1174
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:30 18
Rubix:160000000879775
Produttore:6234660
EAN:4010886623466


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametro | 18 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.3/8 952RA 18
Chiave a bussola 3/8" esagonale 18 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 62 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Diametro | 18 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 62 g |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione