U02350219 235 1/2 M_28 CHIAVE A BUSSOLA

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:235 1/2 M 28
Rubix:160000000339355
Produttore:U02350219
EAN:8010239008816
U02350219 235 1/2 M_28 CHIAVE A BUSSOLA

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro28 mm
Lunghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02350219 235 1/2 M_28 CHIAVE A BUSSOLA


ISO 2725-2
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 per le misure da 8÷21 e la 235 MCA/6 per le misure da 22÷36
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 per le misure da 8÷21 e la 235 MDA/6 per le misure da 22÷36

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x40x40 mm
Peso230 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro28 mm
Lunghezza46 mm
Quadro12,7 mm
Finiturafosfato
Peso182 g
12,17 IVA esclusa
/ Unità
14,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore