BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 14 4981770

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:4981770
Rubix:999180200042320
EAN:3660338484162
BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 14 4981770
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro14 mm
Lunghezza78 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 14 4981770


DIN 3129 DIN 3121
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro14 mm
Lunghezza78 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,67 IVA esclusa
/ 3 Unità
28,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore