CH.BUSS.POLIG.ATT.1/2 969RB 15/16

Tappo 12-side UD-profilo in pollici - D 19 (AF)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:D 19 15/16AF
Rubix:160000000860774
Produttore:6137620
EAN:4010886613764
CH.BUSS.POLIG.ATT.1/2 969RB 15/16

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro23,8125 mm
Lunghezza41,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH.BUSS.POLIG.ATT.1/2 969RB 15/16


Chiave a bussola 1/2", profilo UD 15/16" Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso126 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro23,8125 mm
Lunghezza41,5 mm
Finituracromato
Peso126 g
Codice doganale82042000
17,44 IVA esclusa
/ Unità
21,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione