U02352122 235 1/2 EN_27 CHIAVE A BUSSOLA -E-

CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 EN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Usag:235 1/2 EN 27
Rubix:160000000339592
Produttore:U02352122
EAN:8010239111820
U02352122 235 1/2 EN_27 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro27 mm
Lunghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : U02352122 235 1/2 EN_27 CHIAVE A BUSSOLA -E-


ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x32x36,6 mm
Peso166 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro27 mm
Lunghezza44 mm
Quadro12,7 mm
Finituracromato
Peso162 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,34 IVA esclusa
/ Unità
8,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore