CH.BUSS.POLIG.ATT.1/2 969RC 24

Presa a 12 lati con profilo UD lungo D 19 L

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:D 19 L 24
Rubix:160000000860788
Produttore:6140760
EAN:4010886614075
CH.BUSS.POLIG.ATT.1/2 969RC 24
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH.BUSS.POLIG.ATT.1/2 969RC 24


Chiave a bussola 1/2" lunga, profilo UD 24 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata Misure 16,18, 21 mm con foro per azionamento con traversino Ø 8 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso257 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza82 mm
Finituracromato
Peso257 g
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,36 IVA esclusa
/ Unità
48,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione