009100314-BUSSOLA POLIGONALE LUNGA 3/8 BL 14 910BL 14
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8", tipo lungo bocca poligonale, cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:910BL 14
Rubix:160000000004840
Produttore:009100314
EAN:8014230032924


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | attacco quadro femmina 3/8' '' |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Lunghezza | 55 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009100314-BUSSOLA POLIGONALE LUNGA 3/8 BL 14 910BL 14
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8", tipo lungo bocca poligonale, cromate
Punti di forza
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8", tipo lungo bocca poligonale, cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 68,6 g |
| Quadro di trascinamento | attacco quadro femmina 3/8' '' |
| Diametro | 20 mm |
| Lunghezza | 55 mm |
| Quadro | 9,5 mm |
| Diametro (pollici) | 9/16' '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 66,5 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione