U02350203 235 1/2 M_12 CHIAVE A BUSSOLA
CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 M 12
Rubix:160000000339339
Produttore:U02350203
EAN:8010239008656


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 23 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02350203 235 1/2 M_12 CHIAVE A BUSSOLA
ISO 2725-2
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 per le misure da 8÷21 e la 235 MCA/6 per le misure da 22÷36
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 per le misure da 8÷21 e la 235 MDA/6 per le misure da 22÷36
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 per le misure da 8÷21 e la 235 MCA/6 per le misure da 22÷36
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 per le misure da 8÷21 e la 235 MDA/6 per le misure da 22÷36
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 74 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 23 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
| Quadro | 12,7 mm |
| Finitura | fosfato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore