009280155-BUSSOLA POLIGONALE 3/4 B 55 928B 55
CHIAVI A BUSSOLA CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/4" BOCCA POLIGONALE BETA 928B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:928B 55
Rubix:160000000005435
Produttore:009280155
EAN:8014230036144


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 55 mm |
| Lunghezza | 84 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009280155-BUSSOLA POLIGONALE 3/4 B 55 928B 55
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Esecuzione cromata
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 84x74x74 mm |
|---|---|
| Peso | 1129 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 55 mm |
| Lunghezza | 84 mm |
| Quadro | 20 mm |
| Diametro (pollici) | 2,165 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 1129 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore