BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 19 880224

CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880224
Rubix:999191000050874
EAN:3660338336515
BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 19 880224

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro19 mm
Lunghezza77 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 19 880224


ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1
Chiave a bussola da 1/2"lunga, finitura opaca, esagonale

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro19 mm
Lunghezza77 mm
3,12 IVA esclusa
/ Unità
3,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore