BUSSOLA X AVVITATORI MASCH.ATT.1/2 982GD 5

Chiave a impulsi esagonale - IN K 19

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN K 19 5
Rubix:160000000882050
Produttore:6223970
EAN:4010886622391
BUSSOLA X AVVITATORI MASCH.ATT.1/2 982GD 5

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro5 mm
Lunghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA X AVVITATORI MASCH.ATT.1/2 982GD 5


Chiave a bussola per avvitatori 1/2", esagono cavo 5 mm Per uso con avvitatori Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Peso73 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro5 mm
Lunghezza44 mm
Finituralucidato
Codice doganale82079030
24,48 IVA esclusa
/ Unità
29,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione