BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 17 880223
CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:5061281
Roebuck:880223
Rubix:999191000050866
EAN:3660338336508
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 17 880223
ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1
Chiave a bussola da 1/2"lunga, finitura opaca, esagonale
Chiave a bussola da 1/2"lunga, finitura opaca, esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 17 mm |
| Lunghezza | 77 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,03 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 113,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore