Riferimenti
Gedore:D 20 10
Rubix:160000000879747
Produttore:6226050
EAN:4010886622605


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : CH.BUSS.POLIG.ATT.1/4 941RAB 10
Chiave a bussola 1/4", profilo UD 10 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Diametro | 10 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 20 g |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione