BUSSOLA J.16H

J. Bussole ad H 3/8" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:J.16H
Rubix:160000000272125
EAN:3148510274805
BUSSOLA J.16H

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro19,9 mm
Lunghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA J.16H


A [mm]: 17d [mm]: 21,7d1 [mm]: 23,4L [mm]: 30L1 [mm]: 13,0 esagonale [mm]: 6[g]: 52

Punti di forza

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Available as a set on a metal rack (Ref J. 40U). • Version: High-gloss chromed.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso43 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)30x25x25 mm
Peso imballaggio43 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro19,9 mm
Lunghezza30 mm
Quadro16 mm
Finituracromato
Peso45 g
€ 6,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione