BUSSOLA S.24

Bussole a S 1/2" 12 lati, metriche

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:S.24
Rubix:160000000311035
EAN:3148510536606
BUSSOLA S.24
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.24


A [mm]: 12d [mm]: 22,8d1 [mm]: 17,8L [mm]: 36L1 [mm]: 9,5 12d [mm]: 12[g]: 52

Punti di forza

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: Glossy chromed. • Available on metal rack: Ref S. 40E (8--> 16 mm) and ref S. 41E (17--> 24 mm).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso116 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)38x32x32 mm
Peso imballaggio118 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza38 mm
Quadro12,7 mm
Diametro (pollici)0,945 ''
Finituracromato
Peso130 g
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,63 IVA esclusa
/ Unità
6,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione