CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.3/8 952RA 10

Chiavi a bussola attacco 3/8" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:30 10
Rubix:160000000860641
Produttore:6230590
EAN:4010886623053
CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.3/8 952RA 10

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro10 mm
Lunghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.3/8 952RA 10


Chiave a bussola 3/8" esagonale 10 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro10 mm
Lunghezza28 mm
Finituracromato
Peso28 g
Codice doganale82042000
11,36 IVA esclusa
/ Unità
13,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione