U02352109 235 1/2 EN_14 CHIAVE A BUSSOLA -E-

CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 EN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:235 1/2 EN 14
Rubix:160000000339579
Produttore:U02352109
EAN:8010239111691
U02352109 235 1/2 EN_14 CHIAVE A BUSSOLA -E-

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro14 mm
Lunghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02352109 235 1/2 EN_14 CHIAVE A BUSSOLA -E-


ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x20,2x20,2 mm
Peso59 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro14 mm
Lunghezza36 mm
Quadro12,5 mm
Finituracromato
Peso57 g
4,86 IVA esclusa
/ Unità
5,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore