BUSSOLA R.7

Bussole R 1/4" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:R.7
Rubix:160000000304763
EAN:3148510505701
BUSSOLA R.7

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro7 mm
Lunghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA R.7


A [mm]: 13,0d [mm]: 17,7d1 [mm]: 17,7H3 [mm]: 10L [mm]: 22L1 [mm]: 10.00 esagonale [mm]: 6[g]: 23.70

Punti di forza

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: Glossy chromed. • Available as a set on a metal rack (Ref R. 40E).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)22x12x12 mm
Peso imballaggio10 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro7 mm
Lunghezza22 mm
Finituracromato
Peso9,2 g
Codice doganale82042000
3,76 IVA esclusa
/ Unità
4,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione