CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/4 941RA 9

Presa esagonale - 20

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:20 9
Rubix:160000000860590
Produttore:6166130
EAN:4010886616611
CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/4 941RA 9

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro9 mm
Lunghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/4 941RA 9


Chiave a bussola 1/4" esagonale 9 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro9 mm
Lunghezza25 mm
Finituracromato
Peso16 g
Codice doganale82042000
€ 8,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione