BUSSOLA S.27H

S. H bussole 1/2" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:S.27H
Rubix:160000000311056
EAN:3148510540900
BUSSOLA S.27H
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro29,2 mm
Lunghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.27H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,0 esagonale [mm]: 6[g]: 175

Punti di forza

- Profilo OGV®: maggiore trasmissione di potenza senza danneggiare il dado. - Esecuzione: cromato lucido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso164 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)43x36x36 mm
Peso imballaggio163 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro29,2 mm
Lunghezza44 mm
Quadro27 mm
Finituralucido
Peso164 g
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,50 IVA esclusa
/ Unità
7,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione