U02352107 235 1/2 EN_12 CHIAVE A BUSSOLA -E-
CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 EN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 EN 12
Rubix:160000000339577
Produttore:U02352107
EAN:8010239111677


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 12 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02352107 235 1/2 EN_12 CHIAVE A BUSSOLA -E-
ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x17,8x17,8 mm |
|---|---|
| Peso | 54 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 12 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
| Quadro | 12,7 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 54 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore