CH.BUSS.POLIG.ATT.1/2 969RB 3/4

Tappo 12-side UD-profilo in pollici - D 19 (AF)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:D 19 3/4AF
Rubix:160000000860770
Produttore:6137110
EAN:4010886613719
CH.BUSS.POLIG.ATT.1/2 969RB 3/4
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro19,05 mm
Lunghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH.BUSS.POLIG.ATT.1/2 969RB 3/4


Chiave a bussola 1/2", profilo UD 3/4" Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso84 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro19,05 mm
Lunghezza40 mm
Finituracromato
Peso84 g
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,56 IVA esclusa
/ Unità
17,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione