BUSSOLA S.8

Bussole a S 1/2" 12 lati, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.8
Rubix:160000000311181
EAN:3148510535005
BUSSOLA S.8

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro8 mm
Lunghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.8


A [mm]: 12d [mm]: 22,8d1 [mm]: 17,8L [mm]: 36L1 [mm]: 9,5 12d [mm]: 12[g]: 52

Punti di forza

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: Glossy chromed. • Available on metal rack: Ref S. 40E (8--> 16 mm) and ref S. 41E (17--> 24 mm).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso52 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)35x22x22 mm
Peso imballaggio52 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro8 mm
Lunghezza36 mm
Quadro8 mm
Finituralucido
Peso48 g
€ 4,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione