U02350970 235 1 M_65 CHIAVE A BUSSOLA
CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA CON BOCCA ESAGONALE 1" USAG 235 1 M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1 M 65
Rubix:160000000339487
Produttore:U02350970
EAN:8010239012349


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1 '' |
|---|---|
| Diametro | 65 mm |
| Lunghezza | 87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02350970 235 1 M_65 CHIAVE A BUSSOLA
ISO 2725-2
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/9 per le misure da 22÷70
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/9 per le misure da 22÷70
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/9 per le misure da 22÷70
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/9 per le misure da 22÷70
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 95x94x94 mm |
|---|---|
| Peso | 2115 g |
| Quadro di trascinamento | 1 '' |
| Diametro | 65 mm |
| Lunghezza | 87 mm |
| Quadro | 25,4 mm |
| Diametro (pollici) | 2,56 '' |
| Finitura | fosfato |
| Peso | 2090 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione