BUSSOLA X AVVITATORI MASCH.ATT.1/2 982GDT 40
Chiave a impulsi TORX - ITX K 19
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gedore:ITX K 19 T40
Rubix:160000000875398
Produttore:6197360
EAN:4010886619735


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Lunghezza | 57 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA X AVVITATORI MASCH.ATT.1/2 982GDT 40
Bussola per cacciavite a percussione 1/2" TORX T40 Attacco quadro secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acciaio speciale GEDORE, fosfatato al manganese
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 77 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 25 mm |
| Lunghezza | 57 mm |
| Quadro | 12,5 mm |
| Finitura | lucidato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione