CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE 1/2 969RB 11/32

Tappo 12-side UD-profilo in pollici - D 19 (AF)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:D 19 11/32AF
Rubix:160000000860761
Produttore:6136140
EAN:4010886613610
CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE 1/2 969RB 11/32

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro8,731 mm
Lunghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE 1/2 969RB 11/32


Chiave a bussola 1/2", profilo UD 11/32" Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso54 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro8,731 mm
Lunghezza38 mm
Finituracromato
Peso54 g
Codice doganale82042000
16,16 IVA esclusa
/ Unità
19,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione