U02350215 235 1/2 M_24 CHIAVE A BUSSOLA

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:235 1/2 M 24
Rubix:160000000339351
Produttore:U02350215
EAN:8010239008779
U02350215 235 1/2 M_24 CHIAVE A BUSSOLA

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02350215 235 1/2 M_24 CHIAVE A BUSSOLA


ISO 2725-2
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 per le misure da 8÷21 e la 235 MCA/6 per le misure da 22÷36
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 per le misure da 8÷21 e la 235 MDA/6 per le misure da 22÷36

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x35x35 mm
Peso177 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza42 mm
Quadro12,7 mm
Diametro (pollici)0,945 ''
Finiturafosfato
Peso169 g
10,51 IVA esclusa
/ Unità
12,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore