U02351317 235 3/8 ELN_19 CHIAVE A BUSSOLA -B-
CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 3/8" USAG 235 3/8 ELN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 3/8 ELN 19
Rubix:160000000339521
Produttore:U02351317
EAN:8010239110267


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametro | 19 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02351317 235 3/8 ELN_19 CHIAVE A BUSSOLA -B-
ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 65x23x26 mm |
|---|---|
| Peso | 136 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Diametro | 19 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
| Quadro | 9,5 mm |
| Diametro (pollici) | 0,748 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 135 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore