009000190-BUSSOLA ESAGONALE LUNGA 1/4 L 11 900L 11
BUSSOLA A MANO BOCCOLA ESAGONALE LUNGA 1/4" BETA 900L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:900L 11
Rubix:160000000004563
Produttore:009000190
EAN:8014230031828


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 11 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009000190-BUSSOLA ESAGONALE LUNGA 1/4 L 11 900L 11
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Attacco quadro femmina
Esecuzione cromata
Attacco quadro femmina
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 50,4 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Diametro | 11 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Quadro | 6,35 mm |
| Diametro (pollici) | 0,433 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 50,4 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione