BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 10 4981751

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4981751
Rubix:999180200042301
EAN:3660338484063
BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 10 4981751

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro10 mm
Lunghezza78 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 10 4981751


DIN 3129 DIN 3121
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro10 mm
Lunghezza78 mm
23,37 IVA esclusa
/ 3 Unità
28,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore