U02350207 235 1/2 M_16 CHIAVE A BUSSOLA

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Usag:235 1/2 M 16
Rubix:160000000339343
Produttore:U02350207
EAN:8010239008694
U02350207 235 1/2 M_16 CHIAVE A BUSSOLA
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro16 mm
Lunghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : U02350207 235 1/2 M_16 CHIAVE A BUSSOLA


ISO 2725-2
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 per le misure da 8÷21 e la 235 MCA/6 per le misure da 22÷36
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 per le misure da 8÷21 e la 235 MDA/6 per le misure da 22÷36

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x25x25 mm
Peso124 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro16 mm
Lunghezza38 mm
Quadro12,7 mm
Finiturafosfato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,22 IVA esclusa
/ Unità
11,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore